ツーリング 聖和 ミーリングチャックのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
105件の「ツーリング 聖和 ミーリングチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライス チャック」、「チャック 4爪」、「マシニングセンター ホルダー」などの商品も取り扱っております。
ボールねじ機構から生まれた驚異の精度と剛性!。把握力は従来の3~5倍を実現。独自のスプリングコレット方式で高精度が得られます。剛性重視の厚肉構造。抜群の操作性
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

全長 31 使用チャック CTM13 最大径(Φ) 21 振れ精度・口元 5 振れ精度・先端 15
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS B4113正面フライスカッタ用。テーパ当り80%以上でビビリなし。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


H 68 C 68 L 65 D 25 柄長 5/8-11UNC 柄径(Φ) NT40 スプリングコレット C25-(25)
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長 27 使用チャック CTM10 最大径(Φ) 17 振れ精度・口元 2 振れ精度・先端 5
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 シャンク径(Φmm) 6.35 材質 (軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIYでよく使われるサイズをを集めたルータービットのセットです。
用途面取り、溝切り、窓抜き 材質 ハイス鋼超硬 セット内容 ストレートビット2本、コロ付き丸面ビット、U溝ビット、コロ付きひょうたん面ビット、アリ錘ビット 本体質量(g) 430
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。 複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。 底面2ヶ所にキー溝付です。 旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。 生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。 マシニング用薄型チャックになります。 操作が簡単です。
用途丸物・角物、両方掴むことが出来る 仕様 四つ爪スクロールチャック セット内容 T型レンチ、ラジェントレンチ 材質 鋳鋼(FC-300)
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長 27 使用チャック CTM10 最大径(Φ) 17 振れ精度・口元 5 振れ精度・先端 15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長 31 使用チャック CTM13 最大径(Φ) 21 振れ精度・口元 2 振れ精度・先端 5
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

全長 40 使用チャック CTM20 最大径(Φ) 33 振れ精度・口元 5 振れ精度・先端 15
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)